曜日別特売
BP7-350 ボルトクリッパ KTC 35028226

BP7-350 ボルトクリッパ KTC 35028226
BP7-350 ボルトクリッパ KTC 35028226

ボルトクリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)350(14")
寸法L(mm)370
内容量1個注文コード35028226品番BP7-350
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)370呼び寸法(mm)350(14")トラスコ品番807-0856質量(kg)1寸法B(mm)60切断能力(Φmm)6
注意
※従来品の替刃(BP2K、BP5K)は使用できません。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35028244
2023-01-07
用途: 自動車解体作業
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤー類のカッターに抜群の切れ味でKTCは良い物です。

対象商品 : 35028244
2020-05-16
用途: 設備メンテナンス

さすがKTC製という切れ味。
他社製とは大違いなので、銭失いする位ならこちらを選んで正解かと。

1が参考にしています
対象商品 : 35028217
2017-05-04
用途: フェンス施工時のネットの寸詰めに使用
沢新材木店

5ミリまで切れるクリッパーの中でも信頼出来そうだったので、選びました。数多くカットの必要から歯こぼれが怖かったが、その心配は無用で最後まで切れ味変わらず作業が捗りました。

対象商品 : 35028244
2014-09-20
用途: 海上コンテナーのデバンの際に、扉の封印を切る為
井阪運輸株式会社

最初に少し小さめのボルトクリッパを購入致しましたが、非力の作業員が行うとすぐには切れない為
今回、大きめのクリッパにしました。
この大きさだと誰でも簡単に切れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする