※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイルドホース(軽量溶断用・Qジョイント付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35028594 品番Q-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。

付属品
(カプラ)
ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)
溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)
ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ トラスコ品番354-9763 質量(kg)1.5 使用温度(℃)-10〜+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする