ロックナット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35031983 品番53119130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。

材質グラスファイバー強化ポリアミド タイプ25×1.5 使用温度範囲(℃)(固定)'-40〜100、(可動)'-20〜100 レンチ長(mm)適合レンチ対辺:34
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35031974
2024-06-15
用途:
電線管工事
製造業

工事の関係上急に必要になり手配しました。迅速に対応いただき助かりました。

対象商品:
35031974
2023-04-21
用途:
六角ナットの交換用
教育・研究機関

商品自体は写真の通りの品です。使いたいところのサイズとは直径が合わなかったのですが、厚みや素材に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする