※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-099 ボデーペン(ソリッド) SOFT99 35032044 T-099 ボデーペン(ソリッド) SOFT99 35032044

ボデーペン(ソリッド)

(120件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 35032044 品番 T-099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

ホワイト メーカートヨタ/レクサス 適合カラーNo041 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、23人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35032069
2025-12-03
用途:
焼き付け出来ないDIYに
製造業

自分で製作したアイテムですがこちらで塗装するとそこそこの見栄えになります、やっぱり安価なラッカースプレーとは塗膜の厚みが違いますね。

2025-11-26
用途:
自動車補修塗装用
株式会社クールテックサガワ 様

どのメーカーでもそうだが、白・黄・赤は隠蔽力が弱く多めの重ね塗り必須です。ノズルが縦吹き横吹きに変えられ便利。ツヤはあまり出ないので当然ながらクリア上吹き前提で良い仕上がりが得られます。

1人が参考にしています
2026-03-05
用途:
キズ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ライバル社と比べると色が薄いのか、重ね塗りが多めに必要に感じます。仕上がりは塗料がシャビシャビのせいかゆず肌ができにくく仕上げの研磨が比較的楽です。

2025-07-22
用途:
車の塗装に使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

車のリアウイング再塗装に使用するため購入。202ブラックを買ったが満足している。使いやすい量だし、値段も安価だったのでよかった。
スプレーの口が二パターンあるのも良い。広い面積を塗装する際やスポット的に塗装したい時など噴射口を変えて対応できるのもありがたい。

2025-08-18
用途:
車部品の塗装

SOFT99のボデーペンはいつも使用させてもらっています。キャンペーンなどを活用すれば価格も手ごろで使いやすいです。

2025-07-17
用途:
塗装

ソリッドタイプのボデーペンを探していましたが、品種が多くあり探すのも容易で助かりました。

対象商品:
48795887
2025-05-23
用途:
バイク塗装
建設業・工事業

ホンダのファイティングレッドの代替で購入しました。まだ使用していませんが発色が楽しみです。

2025-03-31
用途:
自動車の板金補修

他車の板金補修に使用しました。R81で塗ってありますので、良くマッチしていて良い感じに塗ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする