アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の ポップスタンド
アルモード (ベルク)の 卓上ポップスタンド
POPパネル用スタンド 2148
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35032814
品番
2148S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド
用途
POPパネル用スタンド
仕様
組立式
材質
パネル受け押さえ:アルミ押出材
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
(ベース)300
高さ(mm)
1206
静止荷重(kg)
(安全値)1.8まで
適合サイズ
A1〜A4、B2〜B4
設置方法
スタンド
使用場所
屋内
対応寸法(mm)
50〜1150、パネル厚7
注意
※組立後の返品は不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。