アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の パネル/ボード/イーゼル
アルモード (ベルク)の ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル 332
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35032839
品番
332CB2
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スタンダードな形状。シーンを選ばない幅広く使える。
用紙サイズ
B2(515×728)
色
シルバー
用途
ポスターパネル
付属品
直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス
材質
(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード
質量(kg)
2.9
仕上
アルマイト
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
561×774×20
画面表示寸法(mm)
501×714
設置方法
直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。