ポスターパネル 342

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35033006 品番 342KB1
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。

ブラック 仕上ツヤなしアルマイト 用紙サイズB1(728×1030) 画面表示寸法(mm)714×1016 用途ポスターパネル 付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス 材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード 質量(kg)4.8 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)774×1076×20 設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド 使用場所屋内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする