TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10双) サイズS 注文コード35033173 品番175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。
機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 ホワイト ゲージ数13ゲージ 入数(双)10 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等 幅(cm)12 材質(手袋)手の平/ポリウレタン、手袋/ポリエステル 材質(掌側)ポリエステル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35033173 175 18785324 175-10P TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ キタヤマ TRYANTTRYANT(トライアント) #175 ウレタン手袋 Sサイズ キタヤマ 1袋(10双) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする