TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 35033189 品番 175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。
機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 材質手袋:ポリウレタン、手のひら:ポリエステル ホワイト ゲージ数13ゲージ 入数(双)10 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等 アズワン品番65-1228-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする