キタヤマ
キタヤマの 背抜き手袋
キタヤマの ポリウレタン 背抜き手袋
TRYANT(トライアント) PU GLOVE 175
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
35033198
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手の平の「ボソボソ感」が滑り止め効果を発揮!通気性に優れ、ピッタリフィットします。
機械の精密作業や農作業や果樹収穫・選別など。幅広く細かい作業に向いています!
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
12
材質
手袋:ポリウレタン、手のひら:ポリエステル
色
ホワイト
ゲージ数
13ゲージ
入数(双)
10
用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等
アズワン品番
65-1228-47