曜日別特売
715 TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマ 35033243

 

715 TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマ 35033243
715 TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマ 35033243
715 TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマ 35033243

TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード35033243品番715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。
手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。
手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。
見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。

用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等ロイヤルブルーサイズM全長(cm)21.5タイプ着脱簡単ショート丈幅(cm)9入数(双)1中指長(cm)8.8材質(甲)ポリエステル材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35033225
2023-01-20
用途: 普段の整備作業に

別の実店舗で購入後、モノタロウでリピ買いしました。
小さいものも掴みやすく、蒸れないので非常に使いやすいです。

対象商品 : 35033225
2021-09-15
用途: 荷下ろし時
有限会社 鈴穂運輸運輸・通信業

見た目は派手な感じですが、グリップ力が良くダンボールを掴んでも滑りません。手首のところが短い分時計も見やすいです。

対象商品 : 35033225
2021-03-13
用途: 鋼製建具工
野田工業建設業・工事業

ちょっと値段は高いですが、グリップ力や耐久はとても抜群です。
時計にも干渉せず、ずっと使いたいと思います。
もう少し安くなると助かるんですが。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする