717 TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 キタヤマ 35033356 717 TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 キタヤマ 35033356 717 TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717 キタヤマ 35033356

TRYANT(トライアント) 耐切創PU手袋 717

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35033356 品番 717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。
耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。
手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。
防災用品としても最適です!

ブラック サイズM 全長(cm)26 用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等 幅(cm)10 入数(双)1 中指長(cm)7.7 材質(甲)(耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル 材質(掌側)高強度ポリエチレン・ポリウレタン アズワン品番65-1229-54 耐切創性レベル4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする