TRYANT(トライアント) タグリップ 1025

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35033383 品番 1025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

EN388 安全規格適合商品。
消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。
耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!

サイズS 全長(cm)26 中指長(cm)7 手の平幅(cm)13 材質ナイロン レッド 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等 機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35033383
2019-08-10
用途:
作業全般
サービス業

作業時の手の保護にうってつけです ゴム部はシボが高くしっかりしていてグリップ力が高いですし手首の蛍光イエローはよく目立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする