キタヤマ
キタヤマの 革手袋
キタヤマの 牛革手袋
キタヤマの 牛床革(オイル加工)
TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 黒当て付 マジック式 3288
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
35033469
品番
3288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!親指付け根に黒当てをつける事で、強度をアップ。手首マジックなので、、脱げにくい。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
14
材質
牛床革(オイル加工)
加工
オイル加工
機能
特殊オイル加工の作業性・柔軟性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等