キタヤマ
キタヤマの 革手袋
キタヤマの 牛革手袋
キタヤマの 牛床革(オイル加工)
TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 黒当て付 マジック式 3288
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
35033478
品番
3288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!親指付け根に黒当てをつける事で、強度をアップ。手首マジックなので、、脱げにくい。
サイズ
L
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
材質
牛床革(オイル加工)
加工
オイル加工
機能
特殊オイル加工の作業性・柔軟性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
幅(cm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35033478
3288
18785394
3288-L
TRYANTTRYANT(トライアント) #3288オイル黒当て付
キタヤマ
1双
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました