8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033548 8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033548 8588 TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588 キタヤマ 35033548

TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 背縫い内メッシュ 8588

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード35033548 品番8588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!

サイズLL 全長(cm)29 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)13 材質牛床革(オイル加工、メッシュ(ポリエステル) 加工オイル加工 機能内側メッシュの通気性・吸水速乾性 アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等 材質(裏)メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35033548
2021-10-07
用途:
現場作業
有限会社エーテクス 様 (建設業・工事業)

内側がメッシュ素材でサラッとしています。
もう少しサイズにゆとりが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする