キタヤマ
TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
35033575
品番
9200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!
用途
溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
15
材質
豚革クレスト、メッシュ(ポリエステル)
機能
内側メッシュの通気性・吸水速乾性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
材質(裏)
メッシュ
アズワン品番
65-1229-52