9200 TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200 キタヤマ 35033584 9200 TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200 キタヤマ 35033584 9200 TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200 キタヤマ 35033584

TRYANT(トライアント) 豚革クレスト内メッシュ 9200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35033584 品番 9200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

内側にメッシュ生地をつける事で、サラッとした使い心地。オールシーズン快適に使えます!

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)15 材質豚革クレスト、メッシュ(ポリエステル) 機能内側メッシュの通気性・吸水速乾性 アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等 材質(裏)メッシュ アズワン品番65-1229-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35033575
2021-12-10
用途:
溶接作業
製造業

厚みも適度にあり柔らかく使い心地は良いです。
内メッシュなので革手袋の粉がつくことも無く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする