※サンプル画像です。

902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033636 902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033636 902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033636

TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35033636 品番 902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

コーティングされたソファー側を裏返して加工!コーティングされているので、色落ちしにくく、水に濡れても硬くなりにくい。
コーティング牛皮革の使用で、牛床革より強度アップ!カラーアソートなので、革手袋でもカラーを楽しめます!
洗える革手袋なので、何度でも使えます!

サイズLL 全長(cm)29 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)13 材質牛クレスト(ソファー革裏返し)、綿 機能ソファー革使用の柔軟性・通気性・吸水速乾性 アテ有無アテ付き 入数(双)1 用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等 材質(裏)内綿
注意
カラーアソートです。色の指定はできません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする