TRYANT(トライアント) マンティス M-19

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35033645 品番 M-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

32mm厚のソールに、高クッション材を使用!更に4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材をつけて、疲れにくさを実現しています。
内側を袋縫いという製法にすることで、足を包み込み、フィット力をアップ。
ステンレスではなく強固なアラミド繊維の踏み抜き板により、軽量で柔軟。
踏み抜き防止板入りの安全靴としては、非常に安価。そして安全!替え紐付きなので、色味の違いも楽しめます!

サイズ(cm)24.5 ホワイト 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EEE(3E) 用途踏み抜き防止板を必要とする作業現場・運搬・廃棄物処理・アウトドア等 形状ローカット 製法セメント式 材質(ソール)耐油性ゴム 材質(甲被)高耐久ポリウレタン 標準質量(g/片足)550 機能軽量 アズワン品番65-1228-49 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-22
用途:
外仕事

厚底てー履き心地は良かったが、耐久性がなく3ヶ月で底のゴムが磨り減ってがれて水が侵入してきた。厚底ではあるが、中は空洞で薄いゴムで覆っているだけ。

2021-11-20
用途:
外営業用に

約3ヶ月の使用で底のゴムが剥がれて隙間だらけでその隙間に小石等が良く挟まって歩きづらい。厚さが32mmと書いてあるが中は空洞で格子状になっていて底の部分は非常に薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする