TRYANT(トライアント) クリケット C-21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 ホワイト/ホワイト 注文コード35033828 品番C-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

カカト部分が布で柔らかく作られており、しっかり履いても良し、踏んでも良し!脱ぎ履きの多いお仕事の方や、つい踏んでしまう方にも。
真っ白タイプもあるので、内装業の方にもオススメです!
ベロの部分がメッシュになっており、通気性もしっかり確保しています。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE(3E) ホワイト/ホワイト 用途一般作業全般・運搬・内装・土木・建築・アウトドア等 形状ローカット 製法セメント式 材質(ソール)耐油性ゴム 材質(甲被)高耐久ポリウレタン 標準質量(g/片足)480 材質(先芯)鋼鉄製 アズワン品番65-1228-83 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする