TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード35033968 品番W-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

撥水性の高い素材と撥水コーティングのダブルで強力撥水!
アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。
感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!
つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
23.0cmからなので、女性の方にもオススメです!

サイズ(cm)23 ダークグレー 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EEE(3E) 用途一般作業全般・高所作業・運搬・土木・建築・農業用・園芸・アウトドア等 形状ハイカット 製法インジェクション式 材質(ソール)耐油ポリウレタンゴム 材質(甲被)撥水ポリエステル 標準質量(g/片足)430 アズワン品番65-1228-89 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35033968
2022-01-13
用途:
土木作業時
建設業・工事業

以前から使用していて今回は入荷を半年待ちました。しかも2個買い。
こちらの商品は、紐の横から砂が入らず多少の水なら怖くない優れもの!靴に砂が入るのが嫌だって思っている人には絶対おすすめです!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする