TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35034327 品番 B-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超軽量なのに先芯は鋼鉄製なので、安心安全!
新配合ゴム底「バブルエアソール」は、ゴムなのに軽くて滑りにくくなっています。摩擦耐久度は、通常ゴム底スニーカーの約4倍。
形も特徴的で、全力で疲れにくさを再現!EVA・メッシュのカップインソールにより、クッション性・通気性、速乾性抜群!
幅が広く作られており、ゆったりと履けるため、幅広い年代の方々にオススメ。反射板付きなので、安全もしっかり確保!

サイズ(cm)26 レッド/ブラック 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EEE(3E) 用途一般作業全般・運搬・土木・建築・アウトドア等 形状ローカット 製法セメント式 材質(ソール)発泡ゴム 材質(甲被)PUメッシュ・PU 標準質量(g/片足)350 アズワン品番65-1229-41 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする