TRYANT(トライアント) リーチ L-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35034519 品番 L-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

業界初!?足首にエラスチック素材(ウエットスーツのような素材)を使用し、大きなバンドを1本。がっちり足首をホールドしながらも、素材の良さで柔らかく、動きやすさ抜群!ゴミや異物の侵入をカットします。
くるぶしガードを付け、柔らかくともしっかり安全を確保!
足の甲部分はゴム紐にすることによって、皆様の足の形にぴったりフィットします。更に柔らかい生地うを使用し、柔らかい記事で包まれる履き心地をご堪能ください!アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。

サイズ(cm)25 レッド/ブラック 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EE(2E) 用途一般作業全般・高所作業・内装・運搬・土木・建築・アウトドア等 形状ハイカット 製法インジェクション式 材質(ソール)ポリウレタン 材質(甲被)ポリエステル 標準質量(g/片足)430 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする