キタヤマ
キタヤマの 安全長靴・長靴
キタヤマの 先芯入り長靴
TRYANT(トライアント) セーフティブーツ AL-007
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35034713
品番
AL-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スチール製の踏み抜き防止板入で安心安全です。
使用用途の場面が増え、いろんな場面でお使いいただけます。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
足幅
EEE(3E)
用途
踏み抜き防止板を必要とする作業現場・土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
31(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
890
材質(裏地)
メリヤス
アズワン品番
65-1229-15
靴タイプ
半長靴