キタヤマ
キタヤマの 安全長靴・長靴
キタヤマの 先芯入り長靴
TRYANT(トライアント) セーフティカラーブーツ AL-008
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35034817
品番
AL-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホコリや砂の侵入を防ぐカバー付きです。
柔らかい履き心地のスタンダード長靴です。
サイズ(cm)
26
色
ネイビー
材質(先芯)
鋼鉄
足幅
EEE(3E)
用途
土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
35.5(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
1050
材質(裏地)
メリヤス
アズワン品番
65-1229-11
靴タイプ
ブーツ