キタヤマ
キタヤマの 安全長靴・長靴
キタヤマの 農業長靴/ガーデニングシューズ
TRYANT(トライアント) 軽半長靴 AL-102
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35034853
品番
AL-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オーソドックスな、黒色のゴム長靴です。
ワーク作業からガーデニング・レジャーなど、いろんな場面でお使いいただけます。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
足幅
EEE(3E)
用途
土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
形状
ミドルカット
種類
作業靴
長さ(cm)
31(26cm)
材質(甲被)
天然ゴム
標準質量(g/片足)
760
材質(裏地)
メリヤス
アズワン品番
65-1229-01
靴タイプ
半長靴