正直、値段は品物の価値観で違う商品の値段と比べて高いとか安いとかはわかりません
身長183cmなので、長い期間悩みましたので、同じ悩みを持たれてる方のために投稿することにしました
身長の大きい若い世代も多いのだからサイズをもっと大きくして欲しいと思ってます
183cm、100kgだと購入して使用して万が一の時には心配で購入に悩んでました
今の上のサイズのもう1つ上のサイズがあれば悩むことなく即、購入していたと思います
現場の外国人の中にも私と同じサイズの人もいます
外の国の人を労働者として増やそうと国も動いているのでメーカーも小さい日本人サイズの固定観念は無くして上のサイズを検討して欲しいです
少し逸れましたがギリギリ最大幅で使用するので不安はありますがフィット感など股下なども違和感なく満足しています
似た体型の方まで安心して購入可能と思いますが最大幅なので、気になる方はお勧めしませんが悩んでいる方の参考になれば共有できて嬉しく思います
使用感に問題もなく、普通に使用しました。
ランヤードが外れやすいのがきになりますが、
ほかに問題はありませんでした。