No.FGH-133 フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35035115

フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35035115品番No.FGH-133
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

回転式巻取器と回転式軽量フック付
ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)1650仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする