胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35035149 品番No.RU-211W
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2wayローラップ
赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる
フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き
ロック装置付き巻取器
補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)

ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35035149
2021-12-07
用途:
高所作業車等
大伸ウレタン 様 (建設業・工事業)

副のランヤードもう少し長い方がいい。お値段もう少し安価
だとありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする