胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35035185 品番No.GH-888緑
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き

胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約980 種類胴ベルト型 ロープ径(Φmm)12 ベルト色グリーン フック口開き(mm)53(大口径フック) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1650 材質(胴ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする