トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35035246
品番
No.FGHD-88W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約1250
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
13
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
ロープ仕様
ロープ式