トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-211
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35035273
品番
No.MA-211
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(ロック装置付き)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約900
タイプ
胴ベルト型用
種類
巻取式(ロック装置付き)
フック口開き(mm)
53(大口径フック<蛍光反射シール付き>)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式