胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35035307 品番No.MA-512
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)

質量(g)約670 タイプ巻取式(小型・着脱可能) 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1100 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする