渡辺パイプ(SEDIA)
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス・温室
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス部材
渡辺パイプ(SEDIA)の パイプクロス
ユニバーサルジョイント
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35035903
品番
22用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
セット内容
ユニバーサルジョイント金具:10個、ボルト:5個、ナット:5個
適合
22用
用途
アーチパイプと直管パイプの接続部分