ジッポライターオイル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(133mL) 注文コード35036199 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。

質量(g)145 本体寸法(mm)51×19×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35036199
2025-04-23
用途:
ジッポの燃料
サービス業

開放してからの古いオイルでは、火の付きが悪くなることを思い知らされました。

対象商品:
35036199
2024-11-15
用途:
10時と3時の一服
建設業・工事業

ジッポオイル特有の匂いが好きです。
揮発過多にならず長持ちするので割高でもこちらのほうが良き

対象商品:
35036199
2024-05-25
用途:
お客様に頼まれて
菅原サービス 様 (その他業種)

買い物が不自由なお客様に頼まれて百均で購入して渡していましたが、百均ではオイルは発売中止になり利用させていただきました。迅速な対応で満足されていました。

対象商品:
35036199
2024-08-05
用途:
休憩時
南九州優輝企画 様 (サービス業)

長年使用していますがやはりジッポーは良いですね。愛着のあるアイテムです。

対象商品:
35036199
2023-05-28
用途:
オイルライターに使用
卸売・小売業

定番中の定番です
以前はどこにでも売っていた感覚
だが 今は探さなきゃいけない商品に
なってしまいました。
次回もまた購入します。

対象商品:
35036199
2023-05-09
用途:
ジッポライターの燃料
製造業

フツーに定番ですね
エナメル塗料の希釈に使えるらしいです

対象商品:
35036199
2023-04-18
用途:
ジッポライター用
一級建築士事務所 SD計画工房 様 (サービス業)

最近100均にオイルがおいてないため注文しました。純正オイルはいいですね。

対象商品:
35036199
2023-04-17
用途:
登山時の携帯用
医療・福祉・介護関連業

登山時に暖を取ったり、クッカーを使っての料理の時など着火のために使用します。
風に強く重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする