多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の 乾電池式充電器
電池交換式チャージャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(43g)
注文コード
35036296
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池
単3形アルカリ乾電池4本
材質
【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC
色
ホワイト
本体質量(g)
43(本体のみ)
アズワン品番
64-5102-73
ケーブル長(cm)
約90
定格入力
DC3V×2
定格出力(A)
DC5V/最大1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64.5×88.5×20