テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーホルダー
カラーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35037127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
書類の保管・分類に便利なカラーホルダーです。
色
カラー
サイズ
A4
規格
A4
表紙サイズ(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
0.2