3色油性 ボールペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7mm) 注文コード35037163 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 色数3色 エコマーク認定番号17112175 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする