ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの 筆ペン
ゼブラの 筆ペン本体
筆サインペン うす墨
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10g)
注文コード
35037206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
本体
機構
キャップ式
用途
仏事用などに
材質
(軸/キャップ)樹脂
軸径(Φmm)
(最大)11.4
長さ(mm)
136.9
インク
水性染料