- ホームパック ナカヤ化学産業 角形 電子レンジ対応 35038798

ホームパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)750 注文コード35038798 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ・冷凍保存可。

容量(mL)750 材質ポリプロピレン 形状角形 ブルー 本体寸法(mm)144×144×65 型番E 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35038764
2024-07-15
用途:
製品梱包用

今まで購入していたところで取り扱いが無くなり、探していたところモノタロウ様で発見し購入しました。中々800mLの取り扱いが無いのでとても助かります。
まとめ買い可能だったり、色違いのホワイトの取り扱いがありましたら非常に助かります。
使用に関しては、ケースの高さが高すぎず、横に大きすぎずで使用しやすいので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする