ヤング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード35038913 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

タフな切れ味の厚刃。黄色いキレるヤツとご好評のロングセラーディスポです。

商品タイプ使い捨てカミソリ 刃数1枚刃 刃厚(mm)0.25 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ホルダー)合成樹脂製 本体長さ(mm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35038913
2024-01-04
用途:
自身のメンテナンス
有限中本 様 (農・林・水産業)

切れ味の良さもピカ一ですが、持続性もまた素晴らしいです。
トータル的に同金額品のものより4倍以上はお得です。

対象商品:
35038913
2021-02-02
用途:
これなかなか売ってないんですよね。

DIYショップなどではなかなか売っていません。
一枚刃でとても切れるので、モノタロウで扱ってくれて助かります。
やや、到着までに時間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする