オシャレ用バサミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35039209 品番HK0441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

錆びにくいステンレス製。
カットがしやすい先カーブ刃。安全なキャップ付。

材質(ハンドル)ABS樹脂(抗菌剤含有) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 全長(mm)80 刃長(mm)10 用途眉毛、ムダ毛のお手入れに ブルー 材質(キャップ)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする