- トイレの消臭剤 小久保工業所 35039848

トイレの消臭剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りせっけん
内容量1個(400mL)注文コード35039848品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

いろんなニオイを強力消臭して空気をリフレッシュします。

用途
トイレの消臭に
使用場所トイレ商品タイプ本体香りせっけん材質植物抽出消臭剤、界面活性剤(非イオン系)容量(mL)400危険物の類別非危険物
注意
※効果は通常約2ヶ月間持続しますが、環境により異なります。
※上ブタの中の白い「ろ紙」及び「吸水芯」をさわったり取り出したりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 事務所で使用

何度も購入している商品のひとつ。安価な割に香りの持続性やもちが良く、いつもストックしています。どの香りもハズレがなく、あまり人工的な類の香りがしないのも気に入っています。

対象商品 : 35039866
2023-06-24
用途: トイレ
田中青果卸売・小売業

たくさんある中から選んでます。コスパもいいですよ。

対象商品 : 35039866
2022-12-19
用途: 会社用トイレに
小堀レース株式会社製造業

大容量で、会社のトイレには持ちが良くて助かってます。
香りは、全て購入しましたがレモンとミントが気に入ってます。レモンの爽やかの香が
いいと思います。全般の人に好評だと思います。
これからもお安く購入できると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする