トイレの消臭剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 35039866 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

いろんなニオイを強力消臭して空気をリフレッシュします。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 香りレモン 用途トイレの消臭に 材質植物抽出消臭剤、界面活性剤(非イオン系) 容量(mL)400 危険物の類別非危険物
注意
※効果は通常約2ヶ月間持続しますが、環境により異なります。
※上ブタの中の白い「ろ紙」及び「吸水芯」をさわったり取り出したりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
事務所で使用

何度も購入している商品のひとつ。安価な割に香りの持続性やもちが良く、いつもストックしています。どの香りもハズレがなく、あまり人工的な類の香りがしないのも気に入っています。

対象商品:
35039866
2023-06-24
用途:
トイレ
田中青果 様 (卸売・小売業)

たくさんある中から選んでます。コスパもいいですよ。

対象商品:
35039866
2022-12-19
用途:
会社用トイレに
小堀レース株式会社 様 (製造業)

大容量で、会社のトイレには持ちが良くて助かってます。
香りは、全て購入しましたがレモンとミントが気に入ってます。レモンの爽やかの香が
いいと思います。全般の人に好評だと思います。
これからもお安く購入できると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする