- キャッチャー爪きり直線刃 GREEN BELL(グリーンベル) 35041029

キャッチャー爪きり直線刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35041029 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

女性や爪が弱い方におすすめの直線刃爪切りです。
縦刃方向の刃付けは上下のしっかりとした圧力で爪を傷めにくく、理想的な形にカットできます。

材質テコ/鉄・鍛造、キャッチャー/ポリプロピレン樹脂、ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング) 長さ(mm)84 質量(g)45 材質(プレート)アクリル樹脂 材質(刃)特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ 模様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする