GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の グルーミング用品
GREEN BELL(グリーンベル)の 爪切り
GREEN BELL(グリーンベル)の テコ型爪切り
キャッチャー爪きり直線刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35041065
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
女性や爪が弱い方におすすめの直線刃爪切りです。
縦刃方向の刃付けは上下のしっかりとした圧力で爪を傷めにくく、理想的な形にカットできます。
材質
テコ/鉄・鍛造、キャッチャー/ポリプロピレン樹脂、ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング)
長さ(mm)
84
質量(g)
45
材質(プレート)
アクリル樹脂
材質(刃)
特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ
模様
冬