SB-1 0.03

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード35043253 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

分別式のゴミ箱に便利な透明タイプのゴミ袋です。
燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、プラスチック、食材パック・・・環境保護が常識の昨今はゴミ分別もどんどん複雑になりつつあります。
そんな細かな分別でも効率よく、たっぷり入るサイズがおススメです。
容量45Lでペットボトルなどかさ張るゴミもまとめて入れられるので、ペットボトルを洗って乾かしておけばニオイを気にすることなく、一気にゴミ出しできます。
またゴミ袋としてだけでなく、引っ越しや大掃除の際の仕分け、押し入れやクローゼット内のお片付けにも重宝します。
日々の暮らしをかしこく過ごす必需品、タテ8cm、ヨコ65cm、厚み.3mmのポリ袋です。

容量(L)45 透明 厚さ(mm)0.03 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35043253
2023-08-21
用途:
ごみ捨て

小ロットで買えるので助かります。市指定の袋が要らないマンションなので、これで十分です。

対象商品:
35043253
2020-12-13
用途:
ゴミ捨て時
運輸・通信業

使い勝手が良く、値段も安く、良い商品が購入でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする