セイケツネットワーク
セイケツネットワークの 袋
セイケツネットワークの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
セイケツネットワークの 規格袋
規格袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
35043436
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
袋の素材は透明度が高く柔らかく伸びるのが特徴です。
透明度が高く中身が良く見えます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
色
透明
入数(枚)
100