傘袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード35043883 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

紳士用の大きな傘もすっきり納まります。
フックなどに手軽にひっかけて使えます。

厚さ(mm)0.012 半透明 寸法(横×縦)(mm)120×750 用途店舗・オフィス・ご家庭でも、雨の日には便利 種別CU-1 材質HD タイプひっかけ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする